大阪魂
六角ボルト 半ねじ 細目(鉄/パーカー)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(35個)
1箱(50個)
1箱(70個)
1箱(60個)
1箱(100個)
1箱(90個)
1箱(75個)
1箱(65個)
1箱(35個)
1箱(45個)
1箱(40個)
1箱(80個)
1箱(30個)
1箱(25個)
1箱(20個)
ねじの呼び
M16
M10
M12
M14
M16
M20
長さ(mm)
100
100
100
110
115
120
125
130
140
150
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
ねじピッチ
1.5
1.25
1.5
全67種類を一覧で見る
内容量
1箱(35個)
注文コード
43984281
品番
M16×100
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M16
材質
鉄
長さ(mm)
100
ねじピッチ
1.5
種別
半ねじ
ねじ長さ(mm)
38
表面処理
パーカー
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル細目