曜日別特売
M8×270 六角ボルト 半ねじ(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 43999742

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M8×270 六角ボルト 半ねじ(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 43999742
M8×270 六角ボルト 半ねじ(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 43999742

六角ボルト 半ねじ(鉄/クロメート)(小箱)

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(2個)ねじの呼びM8注文コード43999742品番M8×270
販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
459
ねじの呼びM8材質長さ(mm)270ねじピッチ1.25寸法K(mm)5.5寸法S(mm)13寸法e(mm)約15寸法r(mm)(最小)0.4寸法Z(mm)約1.2寸法ds(Φmm)8寸法dk(Φmm)約12.6寸法da(Φmm)(最小)9.2ねじ長さ(mm)41種別半ねじ表面処理クロメート頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44192005
2024-02-08
用途: ベランダdyi
製造業

錆の心配いらない思った通りで最適です。
金額、個数が丁度いい。

対象商品 : 44191786
2023-03-07
用途: 金具の固定ボルト
製造業

ユニクロメッキにくらべて、クロメートメッキで                 錆びつきにくいので使用しております。

対象商品 : 44192102
2023-02-06
用途: 車の整備に
運輸・通信業

クロメート加工で錆に強そうなので良かったです。。。

対象商品 : 44192005
2017-11-26
用途: コンクリ-トブロックと鉄製ブラケットの取付
製造業

ねじ長さがあと10mm長ければなお良かったです。品質は良かったです。

対象商品 : 44191497
2016-07-26
用途: 自動車、足回り
カロッツェリア カワノ自動車・二輪車・自転車関連業

半ねじの少量販売でこの値段なら良い。 細めも並目程種類があると更に良いと思います。

対象商品 : 44191987
2016-06-14
用途: 架台の固定
製造業

表面処理がユニクロ希望でしたがクロメート処理しか無いのが残念、迅速な配送に感謝。

対象商品 : 44191892
2015-04-08
用途: 機械部品の組み立てなどに

ねじ山が少しきついのがあるけど、十分使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
30:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする