M10×50 六角ボルト 半ねじ(鉄/ダクロ)(小箱) 大阪魂 44002585

六角ボルト 半ねじ(鉄/ダクロ)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(100個)ねじの呼びM10注文コード44002585品番M10×50
販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898
ねじの呼びM10材質長さ(mm)50ねじピッチ1.5寸法ds(Φmm)10寸法K(mm)7寸法S(mm)17寸法e(mm)約19.6寸法dk(Φmm)約16.5寸法r(mm)(最小)0.4寸法da(Φmm)(最小)11.2寸法Z(mm)約1.5ねじ長さ(mm)26種別半ねじ表面処理ダクロ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1654:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする