VX210EZ2BB VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX210E) SMC 44010313

※9-M07-1-VX2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX210E)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個注文コード44010313品番VX210EZ2BB
参考基準価格(税別)¥4,460販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
ポート数2電圧(V)(Z) その他特殊オプション口径1/4仕様(B) NPT電気オプション(2B) ランプ付 - AC100V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)3使用流体空気材質(ボディ)(E) Al
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする