曜日別特売
VX210KKXCC VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX210K) SMC 44013192

※9-M07-1-VX2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX210K)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個電圧(V)(K) AC200注文コード44013192品番VX210KKXCC
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398
ポート数2電圧(V)(K) AC200口径Φ6ワンタッチ管継手仕様(-) ワンタッチ管継手付取付(XC) リード線取出し方向特殊リード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)5使用流体空気材質(ボディ)(K) 樹脂リード線取出方向特殊(C) 回転角度270°
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする