アピコ
ツイスターダイヤモンドパッド 緑
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
サイズ(inch)
8
8
12
13
15
16
17
18
20
24
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(2枚)
注文コード
44013823
品番
-
参考基準価格(税別)
¥14,620
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
仕上げ用パッド。さまざまな床材で使用可能です。
最終仕上げ用パッド#3000
形状
ディスク
色
緑
種類
緑#3000
サイズ(inch)
8
砥粒
人工ダイヤモンド
番手
#3000
RoHS指令(10物質対応)
対応
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,200
/
税込
¥
3,520
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,200
/
税込
¥
3,520