曜日別特売
M10×180 六角ボルト 半ねじ(鉄/ノンクロームホワイト) 大阪魂 44017626

六角ボルト 半ねじ(鉄/ノンクロームホワイト)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード44017626品番M10×180
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
種別半ねじ材質長さ(mm)180ねじピッチ1.5ねじ長さ(mm)32寸法r(mm)(最小)0.4寸法S(mm)17表面処理ノンクロームホワイト寸法e(mm)約19.6寸法Z(mm)約1.5頭部形状六角寸法K(mm)7ねじの呼びM10寸法ds(Φmm)10寸法dk(Φmm)約16.5寸法da(Φmm)(最小)11.2ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする