大阪魂
六角ボルト 半ねじ(鉄/ノンクロームホワイト)
種別
半ねじ
材質
鉄
表面処理
ノンクロームホワイト
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目
内容量
1個
バスケットに入れる
213
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじ長さ(mm)
寸法r(mm)
寸法S(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44017601
M10×160
160
1.5
32
(最小)0.4
17
取扱い終了
返品不可
44017617
M10×170
170
1.5
32
(最小)0.4
17
取扱い終了
返品不可
44017626
M10×180
180
1.5
32
(最小)0.4
17
取扱い終了
返品不可
44017635
M10×190
190
1.5
32
(最小)0.4
17
取扱い終了
返品不可
44017644
M10×200
200
1.5
32
(最小)0.4
17
取扱い終了
返品不可
44017653
M10×210
210
1.5
32
(最小)0.4
17
取扱い終了
返品不可
44017662
M10×220
220
1.5
45
(最小)0.4
17
取扱い終了
返品不可
44017671
M10×230
230
1.5
45
(最小)0.4
17
取扱い終了
返品不可
44017687
M10×240
240
1.5
45
(最小)0.4
17
取扱い終了
返品不可
44017696
M10×250
250
1.5
45
(最小)0.4
17
取扱い終了
返品不可
44017705
M10×270
270
1.5
45
(最小)0.4
17
取扱い終了
返品不可
44017714
M12×160
160
1.75
36
(最小)0.6
19
取扱い終了
返品不可
44017723
M12×170
170
1.75
36
(最小)0.6
19
取扱い終了
返品不可
44017732
M12×180
180
1.75
36
(最小)0.6
19
取扱い終了
返品不可
44017741
M12×190
190
1.75
36
(最小)0.6
19
取扱い終了
返品不可
44017757
M12×200
200
1.75
36
(最小)0.6
19
取扱い終了
返品不可
44017766
M12×210
210
1.75
36
(最小)0.6
19
取扱い終了
返品不可
44017775
M12×220
220
1.75
49
(最小)0.6
19
取扱い終了
返品不可
44017784
M12×230
230
1.75
49
(最小)0.6
19
取扱い終了
返品不可
44017793
M12×240
240
1.75
49
(最小)0.6
19
取扱い終了
返品不可
44017802
M12×250
250
1.75
49
(最小)0.6
19
取扱い終了
返品不可
44017811
M14×110
110
2
34
(最小)0.6
22
取扱い終了
返品不可
44017827
M14×120
120
2
34
(最小)0.6
22
取扱い終了
返品不可
44017836
M14×130
130
2
40
(最小)0.6
22
取扱い終了
返品不可
44017845
M14×140
140
2
40
(最小)0.6
22
取扱い終了
返品不可
44017854
M14×150
150
2
40
(最小)0.6
22
取扱い終了
返品不可
44017863
M14×160
160
2
40
(最小)0.6
22
取扱い終了
返品不可
44017872
M14×170
170
2
40
(最小)0.6
22
取扱い終了
返品不可
44017881
M14×180
180
2
40
(最小)0.6
22
取扱い終了
返品不可
44017897
M14×190
190
2
40
(最小)0.6
22
取扱い終了
返品不可
44017906
M14×200
200
2
40
(最小)0.6
22
取扱い終了
返品不可
44017915
M14×210
210
2
40
(最小)0.6
22
取扱い終了
返品不可
44017924
M14×220
220
2
53
(最小)0.6
22
取扱い終了
返品不可
44017933
M14×230
230
2
53
(最小)0.6
22
取扱い終了
返品不可
44017942
M14×240
240
2
53
(最小)0.6
22
取扱い終了
返品不可
44017951
M14×250
250
2
53
(最小)0.6
22
取扱い終了
返品不可
44017967
M16×105
105
2
38
(最小)0.6
24
取扱い終了
返品不可
44017976
M16×110
110
2
38
(最小)0.6
24
取扱い終了
返品不可
44017985
M16×115
115
2
38
(最小)0.6
24
取扱い終了
返品不可
44017994
M16×120
120
2
38
(最小)0.6
24
取扱い終了
返品不可
44018003
M16×125
125
2
38
(最小)0.6
24
取扱い終了
返品不可
44018012
M16×130
130
2
44
(最小)0.6
24
取扱い終了
返品不可
44018021
M16×135
135
2
44
(最小)0.6
24
取扱い終了
返品不可
44018037
M16×140
140
2
44
(最小)0.6
24
取扱い終了
返品不可
44018046
M16×150
150
2
44
(最小)0.6
24
取扱い終了
返品不可
44018055
M16×160
160
2
44
(最小)0.6
24
取扱い終了
返品不可
44018064
M16×170
170
2
44
(最小)0.6
24
取扱い終了
返品不可
44018073
M16×180
180
2
44
(最小)0.6
24
取扱い終了
返品不可
44018082
M16×190
190
2
44
(最小)0.6
24
取扱い終了
返品不可
44018091
M16×200
200
2
44
(最小)0.6
24
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
次へ