大阪魂
六角ボルト 半ねじ(鉄/ノンクロームホワイト)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品は
213
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
44017793
品番
M12×240
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
種別
半ねじ
材質
鉄
長さ(mm)
240
ねじピッチ
1.75
ねじ長さ(mm)
49
寸法r(mm)
(最小)0.6
寸法S(mm)
19
表面処理
ノンクロームホワイト
寸法e(mm)
約21.9
寸法Z(mm)
約2
頭部形状
六角
寸法K(mm)
8
ねじの呼び
M12
寸法ds(Φmm)
12
寸法dk(Φmm)
約18
寸法da(Φmm)
(最小)13.7
ねじ山種類
メートル並目