曜日別特売
M14×240 六角ボルト 半ねじ(鉄/ノンクロームホワイト) 大阪魂 44017942

六角ボルト 半ねじ(鉄/ノンクロームホワイト)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード44017942品番M14×240
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
種別半ねじ材質長さ(mm)240ねじピッチ2ねじ長さ(mm)53寸法r(mm)(最小)0.6寸法S(mm)22表面処理ノンクロームホワイト寸法e(mm)約25.4寸法Z(mm)約2頭部形状六角寸法K(mm)9ねじの呼びM14寸法ds(Φmm)14寸法dk(Φmm)約21寸法da(Φmm)(最小)15.7ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする