曜日別特売
M16×130 六角ボルト 半ねじ(鉄/ノンクロームホワイト) 大阪魂 44018012

六角ボルト 半ねじ(鉄/ノンクロームホワイト)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード44018012品番M16×130
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
種別半ねじ材質長さ(mm)130ねじピッチ2ねじ長さ(mm)44寸法r(mm)(最小)0.6寸法S(mm)24表面処理ノンクロームホワイト寸法e(mm)約27.7寸法Z(mm)約2頭部形状六角寸法K(mm)10ねじの呼びM16寸法ds(Φmm)16寸法dk(Φmm)約23寸法da(Φmm)(最小)17.7ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする