大阪魂
六角ボルト 半ねじ(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(2個)
1箱(3個)
1箱(2個)
1箱(200個)
1箱(150個)
1箱(100個)
1箱(4個)
1箱(50個)
1箱(70個)
1箱(60個)
1箱(110個)
1箱(500個)
1箱(300個)
1箱(5個)
1箱(250個)
1箱(6個)
ねじの呼び
M10
M10
M12
M14
M16
M18
M20
M22
M6
M8
長さ(mm)
140
140
140
105
115
120
125
130
150
100
110
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
135
160
170
180
190
200
25
ねじピッチ
1.5
1.5
1.75
2
2.5
1
1.25
全138種類を一覧で見る
内容量
1箱(2個)
注文コード
44019805
品番
M10×140
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
材質
鉄
長さ(mm)
140
ねじピッチ
1.5
種別
半ねじ
ねじ長さ(mm)
32
寸法r(mm)
(最小)0.4
寸法S(mm)
17
表面処理
ノンクロームホワイト
寸法e(mm)
約19.6
寸法Z(mm)
約1.5
頭部形状
六角
寸法K(mm)
7
寸法ds(Φmm)
10
寸法dk(Φmm)
約16.5
寸法da(Φmm)
(最小)11.2
ねじ山種類
メートル並目