曜日別特売
G-KR1-0.6RL コロりん(KR)ガイド(固定式) 三機工業 44021575

※取付イメージ(写真は調整式です)

G-KR1-0.6RL コロりん(KR)ガイド(固定式) 三機工業 44021575
G-KR1-0.6RL コロりん(KR)ガイド(固定式) 三機工業 44021575

コロりん(KR)ガイド(固定式)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送8日以内出荷とは
長さ(mm)600
内容量1組注文コード44021575品番G-KR1-0.6RL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
66,980

ガイド部がローラになっています。
ガイド幅固定式です。
Φ13mmの小径ローラ

用途搬送物の落下防止に材質ローラ:樹脂、フレーム:アルミ、ブラケット:スチール長さ(mm)600高さ(mm)33
注意
※5℃~40℃の範囲でご使用ください。個人宅配送不可商品です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルトコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする