三機工業
コロりんミニ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
8日以内出荷とは
寸法(幅W×長さL)(mm)
45×406.25
45×206.25
45×406.25
45×606.25
45×806.25
45×1006.25
45×1206.25
45×1406.25
45×1606.25
45×1806.25
45×2006.25
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44021715
品番
KRM-050104
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
Φ9mmの小径ローラ
フレーム横、下にアリ溝があり、オプション取付可能
ホイールは食品規格合格品です。
用途
シュートや乗り継ぎ補助に
ピッキングラックや作業テーブルに
材質
ローラ:POM、フレーム:アルミ
耐荷重(kg)
1/ユニット
寸法(幅W×長さL)(mm)
45×406.25
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※5℃~40℃の範囲でご使用ください。個人宅配送不可商品です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません