KRM-070106 コロりんミニ 三機工業 44021828

 

KRM-070106 コロりんミニ 三機工業 44021828
KRM-070106 コロりんミニ 三機工業 44021828
KRM-070106 コロりんミニ 三機工業 44021828

コロりんミニ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送8日以内出荷とは
寸法(幅W×長さL)(mm)60×606.25
内容量1個注文コード44021828品番KRM-070106
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

Φ9mmの小径ローラ
フレーム横、下にアリ溝があり、オプション取付可能
ホイールは食品規格合格品です。

用途
シュートや乗り継ぎ補助に
ピッキングラックや作業テーブルに
材質ローラ:POM、フレーム:アルミ耐荷重(kg)1/ユニット寸法(幅W×長さL)(mm)60×606.25RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※5℃~40℃の範囲でご使用ください。個人宅配送不可商品です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルトコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする