曜日別特売
VX212EZ3A VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX212E) SMC 44022134

※9-M07-1-VX2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX212E)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個注文コード44022134品番VX212EZ3A
参考基準価格(税別)¥4,180販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898
ポート数2電圧(V)(Z) その他特殊オプション口径1/4仕様(-) 標準(Rc)電気オプション(3A) DINコネクタなし - DC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)3使用流体材質(ボディ)(E) C37
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする