VX212FAB VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX212F) SMC 44023498

※9-M07-1-VX2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX212F)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1個電圧(V)(A) DC24注文コード44023498品番VX212FAB
参考基準価格(税別)¥3,470販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198
ポート数2電圧(V)(A) DC24口径1/4仕様(B) NPTリード線取出方法グロメットオリフィス径(Φmm)5使用流体材質(ボディ)(F) C37
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする