※9-M07-1-VX2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX212F)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
内容量
1個
電圧(V)
(Z) その他特殊オプション
電気オプション
(1D) 特殊電圧 - DC12V - グロメット
仕様
(A) G
注文コード
44023622
品番
VX212FZ1DAXB
参考基準価格(税別)
¥3,630
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
電圧・電気オプション・仕様
など
148
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
2
電圧(V)
(Z) その他特殊オプション
口径
1/4
仕様
(A) G
取付
(XB) ブラケット付/リード線取出し方向特殊
電気オプション
(1D) 特殊電圧 - DC12V - グロメット
オリフィス径(Φmm)
5
使用流体
水
材質(ボディ)
(F) C37
リード線取出方向特殊
(-) 標準タイプ
CADデータダウンロード