曜日別特売
NNFJ42851LT9/LDL40SN1426 クリーンルーム向け照明器具 Panasonic(パナソニック) 44025179

クリーンルーム向け照明器具

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1セット消費電力(W)36光束(Lm)4100注文コード44025179品番NNFJ42851LT9/LDL40SN1426
参考基準価格(税別)¥186,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

クリーンルーム向け・工場用、天井埋込型40形
直管LEDランプベースライト
透明ガラスパネル・鋼板枠タイプ
連続調光型・調光タイプ(ライコン別売)

消費電力(W)36材質本体/鋼板(高反射白色粉体塗装)、反射板/鋼板(高反射白色粉体塗装)、枠/ステンレス(クリア塗装)、パネル/倍強度ガラス(透明)エネルギー消費効率(Lm/W)113.8光束(Lm)4100明るさ(Lm)4100仕様電源ユニット内蔵、水平天井埋込専用長さ(mm)1274幅(mm)260質量(kg)10タイプLDL40 埋込型 2灯用・ステンレス製電圧(V)100~242器具・セットセット品光源色昼白色光源寿命40000時間(光束維持率85%)明るさ2600Lmタイプ(Hf32形定格出力型器具相当・FLR40形器具相当)調光の可否
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする