曜日別特売
900 1Lsprayable ノックスドール900 Noxudol(ノックスドール) 44025845

ノックスドール900

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(1000mL)注文コード44025845品番900 1Lsprayable
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ビチューメン、ワックス、防錆剤、および溶剤からなり、半硬質の防錆被膜を形成します。

用途アンダーフロア、ホイールハウスの防錆膜厚(μm)(推奨)150~500危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1L性状ビチューメンベース危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-05
用途: 車の塗装
大滝オートサービス自動車・二輪車・自転車関連業

ノックスドールは初めての使用で車のアンダーコート吹き付けで鉄の硬い所はそのままで、柔らかいところは、薄くして吹き付けています。
この先の経過をみたいと思います。

対象商品 : 44025845
2024-01-31
用途: 自家用車の下回り、融雪剤対策
その他業種

(塗装)膜厚がでますので良いです。「洗油」を刷毛や筆につけてこすれば、落とすことが出来ます。膜厚・除去の手間など考えると、900番が良い様に思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャーシー塗装剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする