曜日別特売
300黒 1Lsprayable ノックスドール300ブラック Noxudol(ノックスドール) 44025863

ノックスドール300ブラック

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(1000mL)注文コード44025863品番300黒 1Lsprayable
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

無溶剤のアンダーコート。シンナー系の溶剤を含んでいない為、安全に施工ができます。
錆抑制剤(ラストインヒビター)の配合により、錆の発生及び進行を強力に抑制します。
常に軟質の防錆被膜を形成し、新車はもちろんのこと、すでに錆の発生した中古車にも大きな効果を発揮します。

用途アンダーフロア、ホイールハウスの防錆膜厚(μm)(推奨)150~350危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L性状ワックスベース(1Lはファイバー入り)危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44025863
2019-08-31
用途: 下回り錆止めに
自動車・二輪車・自転車関連業

専用のガンが 必要ですが 大容量なので 経済的です
普通のスプレーよりも 厚めに濡れて良いです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャーシー塗装剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする