燃費向上グッズ/エネプラ

燃費向上グッズ/エネプラ - アイエスティー燃費向上グッズ/エネプラ - アイエスティー燃費向上グッズ/エネプラ - アイエスティー

エネプラ:驚きの新素材
超遠赤外線(3~25μmの遠赤外線を放射)×超微振動(水分子を細分化)
加速力がアップ
H20年排ガス規制対象者で、更にNMHCが約25%減少
排ガスが約30%減少
標準フィルタが約50%減少
エンジン音、振動の減少

材質
ポリエチレンフォームまたはエチレンビニールアセテート発砲体(ファインセラミック粒子位置)
厚さ(mm)
6
寸法(mm)
100×120
質量(g)
16
表面
アルミ蒸着フィルム
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(2枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76067629-
オープン
9,798
10,778(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする