M14×90 六角ボルト 半ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 44025877

六角ボルト 半ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)

(7件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(2個)
ねじの呼びM14
長さ(mm)90
90
150
95
30
45
55
60
65
70
80
100
110
120
125
130
190
200
35
40
50
75
135
115
160
180
25
85
230
140
170
ねじピッチ2
内容量1箱(2個)注文コード44025877品番M14×90
販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549
ねじの呼びM14長さ(mm)90ねじピッチ2ねじピッチp(mm)2材質/仕上鉄/ユニクロームねじ山種類メートル並目寸法K(mm)9寸法S(mm)22寸法e(mm)約25.4寸法r(mm)(最小)0.6寸法Z(mm)約2寸法ds(Φmm)14寸法dk(Φmm)約21寸法da(Φmm)(最小)15.7ねじ長さ(mm)34ねじピッチ(mm)2種別半ねじ材質表面処理ユニクロームメッキ頭部形状六角
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44196923
2022-04-06
用途: 自作木工旋盤の押し出し棒
農・林・水産業

細かい長さの商品があるので使用目的に合った長さを選ぶことが出来て重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 44196923
2021-11-20
用途: 軽量鉄骨組立
矢部鉄建建設業・工事業

ねじ部分がしっかり切れていない
ナットを入れて引っかかるので補修が必要だった

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず申し訳ございません。

対象商品 : 44196932
2021-08-27
用途: 外灯ポールの補修
サービス業

使用上は問題ありませんが、手回しではナットが途中までしか回せない物が有ります。施工時にイラつかないために、一度工具でナットを往復させておいた方が良いでしょう。

対象商品 : 44197246
2021-04-19
用途: バイクカスタム

純正で付いていたボルトより少し長いモノが必要になったので注文。サイズが多くてありがたい。

対象商品 : 44197237
2021-03-25
用途: クランクシャフトセパレーター
運輸・通信業

付属のボルトが変形したため同じ規格のものを購入しました。

対象商品 : 44197203
2017-08-17
用途: 機械の修理
建設業・工事業

他の製品と同じです。使用上問題ありません。又他のサイズの注文したいと思います。

対象商品 : 44197343
2016-05-19
用途: 道楽
サービス業

いいです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3916:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする