曜日別特売
- コンパクト簡易ベッド 非常時使用エアざぶとん 和弘プラスチック工業 44026929

- コンパクト簡易ベッド 非常時使用エアざぶとん 和弘プラスチック工業 44026929
- コンパクト簡易ベッド 非常時使用エアざぶとん 和弘プラスチック工業 44026929
- コンパクト簡易ベッド 非常時使用エアざぶとん 和弘プラスチック工業 44026929
- コンパクト簡易ベッド 非常時使用エアざぶとん 和弘プラスチック工業 44026929

コンパクト簡易ベッド 非常時使用エアざぶとん

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1セット注文コード44026929品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

緊急時にも使え、ホックで連結してベッドとしても使えるエアざぶとんです。
緊急災害時、布団で寝られるとは限らず、固い、寝にくい、冷たいなどストレスになります。
クッション性があり痛みや痺れを軽減、冷たさを緩和したり、快適に休めるようストレスを減らしてくれます。
コンパクトに収納できるので携帯も簡単です。
空気圧でお好みの柔らかさに調節してお使い頂けます。
また空気を抜いて繰り返し使えます。
オリジナル構造による空気漏れがほとんどない丈夫な構造が特長です。
安心の品質、日本製です。

付属品専用ポンプ(ニードル3本付・台湾製)、ストローセット内容枕付きエアざぶとん1枚、エアざぶとん2枚、ストロー9本(3本づつコ包装)各2セット、専用ポンプ材質(本体)ポリエチレン、(ストロー)ポリプロピレン、(ホック)ポリオキシメチレン耐荷重(kg)100寸法(cm)(単体・枕なし)67×65×4、(3枚連結時)190×65×4使用の目安1枚で幼児用(約60cm)、2枚で子供用(約120cm)、3枚で大人用(約190cm)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする