大阪魂
六角ボルト 半ねじ(鉄/ラフレ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(100個)
1箱(70個)
1箱(50個)
ねじの呼び
M10
M14
M12
長さ(mm)
45
45
65
100
ねじピッチ
1.5
2
1.75
全128種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
44027121
品番
M10×45
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼び
M10
材質
鉄
長さ(mm)
45
ねじピッチ
1.5
寸法ds(Φmm)
10
寸法K(mm)
7
寸法S(mm)
17
寸法e(mm)
約19.6
寸法dk(Φmm)
約16.5
寸法r(mm)
(最小)0.4
寸法da(Φmm)
(最小)11.2
寸法Z(mm)
約1.5
ねじ長さ(mm)
26
種別
半ねじ
表面処理
ラフレ
頭部形状
六角
強度区分
4.8
ねじ山種類
メートル並目