曜日別特売
M12×60 六角ボルト 半ねじ(鉄/ラフレ)(小箱) 大阪魂 44027313

六角ボルト 半ねじ(鉄/ラフレ)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(50個)
ねじの呼びM12
長さ(mm)60
ねじピッチ1.75
内容量1箱(50個)注文コード44027313品番M12×60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼びM12材質長さ(mm)60ねじピッチ1.75寸法ds(Φmm)12寸法K(mm)8寸法S(mm)19寸法e(mm)約21.9寸法dk(Φmm)約18寸法r(mm)(最小)0.6寸法da(Φmm)(最小)13.7寸法Z(mm)約2ねじ長さ(mm)30種別半ねじ表面処理ラフレ頭部形状六角強度区分4.8ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3616:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする