- 折りたたみ 室内用物干 全国家庭用品卸商業協同組合 44027674

- 折りたたみ 室内用物干 全国家庭用品卸商業協同組合 44027674
- 折りたたみ 室内用物干 全国家庭用品卸商業協同組合 44027674
- 折りたたみ 室内用物干 全国家庭用品卸商業協同組合 44027674
- 折りたたみ 室内用物干 全国家庭用品卸商業協同組合 44027674
- 折りたたみ 室内用物干 全国家庭用品卸商業協同組合 44027674
- 折りたたみ 室内用物干 全国家庭用品卸商業協同組合 44027674
- 折りたたみ 室内用物干 全国家庭用品卸商業協同組合 44027674

折りたたみ 室内用物干

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可特別運賃6日以内出荷とは
内容量1台注文コード44027674品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

フェイスタオル20枚が干せるタオルハンガー
省スペースでもしっかり干せる大容量のタオルかけ
干し部の先端を折り曲げる事で、掛けたタオルがずり落ちない設計
スタンドタイプで場所を選ばす部屋干しできる
キッチンやお風呂場などで使っても便利
室内物干しのほか、ベランダに出して天日干しする時にもラクラク
脚にはすべり止め付き
美容室や散髪屋さんで業務用におすすめ
旅館やホテル、事務所でも活躍
組立不要ですぐ使える
洗濯物干し代わりに、キャミソールなどの洗濯小物に使っても◎
収納時もコンパクト!
使用しないときは折り畳んですき間に収納可能
干し部の長さ(掛けられるタオルの幅):約35cm
干し部の間隔:約3.5cm

使用時寸法(mm)470×幅810×高さ740

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)400/税込440
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)700/税込770
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,800/税込1,980
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,800/税込1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44027674
2023-10-31
用途: 浴用タオルの天日干し
タンポポ企画

これまで、似た仕様の製品を使用してきましたが古くなったので買い換えました。浴用タオルやハンカチなどを20枚干すことができるので便利です。強風に備えてベランダの欄干にロープで結びつけて使用していますが、造りがしっかりしているので安心して使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする