全国家庭用品卸商業協同組合
荷造りロープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
44027708
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
切り口がばらけない、粘着タイプの荷造りロープです。
ソフトで強靭な3本ひねりタイプです。
お部屋の模様替えや大掃除、お引越しの際に便利です。
太さ(Φmm)
5
長さ(m)
100
材質
ポリプロピレン(PP)
色
乳白色
質量(g)
約250