曜日別特売
6×2M JISロック止玉掛ワイヤ(6×24)O/O 袋入り コンドーテック 44030106

6×2M JISロック止玉掛ワイヤ(6×24)O/O 袋入り コンドーテック 44030106
6×2M JISロック止玉掛ワイヤ(6×24)O/O 袋入り コンドーテック 44030106

JISロック止玉掛ワイヤ(6×24)O/O 袋入り

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(m)2
ロープ径(Φmm)6
内容量1本注文コード44030106品番6×2M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
長さ(m)2ロープ径(Φmm)6破断荷重(kN)17.7アイ寸法(mm)160×80使用荷重(垂直2本2点吊)(kN)5.9材質端末仕様両端アイRoHS指令(10物質対応)対応
化学物質安全性参考資料:
注意
※生産物賠償責任保険付
労働安全衛生規則第475条及びクレーン等安全規則第219条適合品
JIS規格商品
玉掛索のあみ込み部分およびアイ圧縮部は素線のヒゲが出ています。手袋を使用し、直接手で触れないで下さい。怪我をし危険です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44030185
2023-11-27
用途: 材料の吊り上げ
有限会社山本組

アルミスリーブも付いていて、このサイズでこの価格には満足しています。

2が参考にしています
対象商品 : 44030115
2021-02-17
用途: 品物を吊り上げる。
株式会社九州技研製造業

安いのに品質は悪くない。使いやすくて大変便利です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープスリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/805/
2023-02-22

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする