曜日別特売
TTT-2【ワケあり】 ステンレストランク取手 TRUSCO 44031296

TTT-2【ワケあり】 ステンレストランク取手 TRUSCO 44031296
TTT-2【ワケあり】 ステンレストランク取手 TRUSCO 44031296

ステンレストランク取手

取扱い終了
内容量1個注文コード44031296品番TTT-2【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,850

ステンレス本来の光沢が有り、高級感が有ります。

用途
機械部材の一部、取っ手として使用
トラスコ品番284-8058材質/仕上ステンレスSUS304質量(g)142寸法H(mm)14寸法d(mm)5.4寸法L1(mm)46寸法D(mm)8寸法T(mm)1.0寸法W(mm)86寸法B2(mm)66寸法A1(mm)122寸法B1(mm)78寸法A2(mm)110参考使用荷重(kN)0.20商品状態※理由あり(目立った傷や汚れなし)
注意
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする