曜日別特売
ACBT-5020-CRM4P 空調配管用ビニールテープ キラックス 44032653

ACBT-5020-CRM4P 空調配管用ビニールテープ キラックス 44032653
ACBT-5020-CRM4P 空調配管用ビニールテープ キラックス 44032653
ACBT-5020-CRM4P 空調配管用ビニールテープ キラックス 44032653

空調配管用ビニールテープ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(4巻)
内容量1セット(4巻)注文コード44032653品番ACBT-5020-CRM4P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

空調配管用のビニールテープです。現場の声から厚みを0.17mmにし巻き付け作業性をよくしたポリ塩化ビニル粘着テープです。空調配管パーツにマッチする「クリーム色」です。

用途空調配管、エアコン配管結束や非粘着テープ巻き付け時のスタートとエンド処理に。クリームテープ幅(mm)50テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.17基材ポリ塩化ビニール粘着剤ゴム系粘着力0.59N/10mm以上引張強度(N/10mm)23.54以上RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
注意
※電気絶縁には使用しないでください。人体には貼らないでください。※貼る面のほこり・油分・水分等はよくふき取ってご使用ください。※直射日光を避けて、涼しい所で保管してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

配管保護テープの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/517/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする