曜日別特売
TGS52005SL 【TasGarden(タスガーデン)】ランドリーホルダー&ポールセットSサイズ 1本タイプ オークス 44033975

 

TGS52005SL 【TasGarden(タスガーデン)】ランドリーホルダー&ポールセットSサイズ 1本タイプ オークス 44033975
TGS52005SL 【TasGarden(タスガーデン)】ランドリーホルダー&ポールセットSサイズ 1本タイプ オークス 44033975
TGS52005SL 【TasGarden(タスガーデン)】ランドリーホルダー&ポールセットSサイズ 1本タイプ オークス 44033975
TGS52005SL 【TasGarden(タスガーデン)】ランドリーホルダー&ポールセットSサイズ 1本タイプ オークス 44033975
TGS52005SL 【TasGarden(タスガーデン)】ランドリーホルダー&ポールセットSサイズ 1本タイプ オークス 44033975
TGS52005SL 【TasGarden(タスガーデン)】ランドリーホルダー&ポールセットSサイズ 1本タイプ オークス 44033975
TGS52005SL 【TasGarden(タスガーデン)】ランドリーホルダー&ポールセットSサイズ 1本タイプ オークス 44033975
TGS52005SL 【TasGarden(タスガーデン)】ランドリーホルダー&ポールセットSサイズ 1本タイプ オークス 44033975
TGS52005SL 【TasGarden(タスガーデン)】ランドリーホルダー&ポールセットSサイズ 1本タイプ オークス 44033975
TGS52005SL 【TasGarden(タスガーデン)】ランドリーホルダー&ポールセットSサイズ 1本タイプ オークス 44033975
TGS52005SL 【TasGarden(タスガーデン)】ランドリーホルダー&ポールセットSサイズ 1本タイプ オークス 44033975
TGS52005SL 【TasGarden(タスガーデン)】ランドリーホルダー&ポールセットSサイズ 1本タイプ オークス 44033975
TGS52005SL 【TasGarden(タスガーデン)】ランドリーホルダー&ポールセットSサイズ 1本タイプ オークス 44033975
TGS52005SL 【TasGarden(タスガーデン)】ランドリーホルダー&ポールセットSサイズ 1本タイプ オークス 44033975
TGS52005SL 【TasGarden(タスガーデン)】ランドリーホルダー&ポールセットSサイズ 1本タイプ オークス 44033975
TGS52005SL 【TasGarden(タスガーデン)】ランドリーホルダー&ポールセットSサイズ 1本タイプ オークス 44033975

【TasGarden(タスガーデン)】ランドリーホルダー&ポールセットSサイズ 1本タイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
ホルダー部:シルバー
内容量1セット注文コード44033975品番TGS52005SL
参考基準価格(税別)¥40,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

スタイルを足す。遊びごころを足す。タスガーデンシリーズ
こだわりのある家にはデザインにもこだわったランドリーホルダーを。デザインだけでなく使いやすさにもこだわりました。
【ON-HANG OUT THE LAUNDRY】
朝の光を感じながら、洗濯物を干すしあわせ。
さあ、今日は洗濯びより。ランドリーホルダーを使いこなして、山盛りの洗濯物を手際よく干していく。
風になびくシーツやTシャツを眺めていたら、なんだか気持ちも晴れ晴れしてくる。
毎日に欠かせないものだからこそ、使いやすさにこだわりました。シンプルな作りのなかに、洗濯物を快適に干せる工夫が詰まっています。
【OF-HANG OUT THE FAVORITES】
日が傾いたら、窓辺にくつろぎを足してみる。
洗濯物を取り込んだら、仲間を誘ってテラスでホームパーティー。
ランドリーホルダーにはランタンを。イルミネーションで飾り付けるのもわるくない。
夕日のオレンジ色が溶けていく空を眺めながらのんびりグラスを傾けると、心地よい夜風が吹いてくる。
植物を吊り下げたり、趣味のスペースにしたり。洗濯物を干していない時にも、アイデア次第で暮らしに楽しさをプラスします。
【おすすめポイント】
1.使えるすき間、マルチスリット
両サイドのホルダーに開けた長方形のスリットも、使い勝手を考えた作り。
ハンガーをストックしたり、フックやピンチハンガーで小物を掛けたり、何かと便利に使えます。
タオルを掛けて洗濯物の目隠しにも。
2.洗濯物をきれいに乾かす計算
ポールはホルダーの中心よりも外側に設定してあります。
せっかく洗った洗濯物が壁や窓に触れて汚れるのを防ぐ、細かな工夫です。
3.ライフスタイルに合わせて、使い方は無限大。例えば…
テントやタープ、寝袋等アウトドア用品のお手入れスペースに。
料理に使いハーブをマルチスリットにぶら下げてベランダ菜園に。
ポールにシーツをかければ、星空の下のホームシアターに。
ランプやガーランドを飾り付けてガーデンパーティ会場に。
庭先やオープンテラスに取り付けて、アクティブツールの置き場所に。
4.スマートなフォルム
ベランダ、ウッドデッキ、ガレージ、室内…
どこに設置してもアクセントになるスマートなフォルムです。
5.ぴったりにアレンジできるセミオーダーシステム
ポールの長さを、自在に調整できるセミオーダー。
また、使う目的に合わせて、ポールの本数を1~2本より選べます。
さまざまな場所に、最適なサイズやスタイルで設置することが可能です。
ポールは、施工時に3mまでの長さで自由に調節可能なので、さまざまな設置環境に対応できます。
6.見せたくなるランドリーホルダー
工具をイメージしたスタイリッシュな形状は空間のアクセントにもなり、そこからはじまる新しいライフスタイルを予感させます。
セミオーダーシステムによるポールの端が飛び出さない構造でホルダーとの一体感を持たせホルダーのサイドも洗練された印象です。
ポールも段差をなくして、継ぎ目も目立ちにくく仕上げました。見た目が美しいだけでなく、お手入れもラクラクです。

用途
屋外用物干、屋内物干、マルチホルダー、洗濯物干し、布団干し、ガレージ物掛け
材質ホルダー・ポール:アルミニウム合金、ポールキャップ:ASA樹脂ホルダー部:シルバーサイズS高さ(mm)200タイプポール1本タイプ種類壁取付式奥行(mm)582最大積載量(kg)30内寸幅(mm)285~1965幅外寸(mm)355~2035ポール径(Φmm)30
注意
※最大積載重量:30kg
※ポールの色はブラックのみです。
※本製品はホルダーとポールが一体型となった固定式物干しです。ポールの取り外しはできません。
※取付工事が必要な商品です。取り付けは工務店、施工業者様に依頼してください。取り付ける窓枠または壁の幅に合わせて適当な長さにポールをカットし、施工してください。詳しい施工方法は同封の施工説明書をご覧ください。
※各部の最大積載重量はホルダー1個につき15kg、ポール1本につき15kg、長穴(マルチスリット)は5kgです。重量の合計が30kgを超えない範囲でご使用ください。
※ホルダーベースを取付けるネジは付属されていません。取り付ける躯体に合わせてご準備ください。躯体に合わない取付けパーツを使用すると壁の破損や故障の原因となります。
※十分な強度がある場所に取付けてください。強度が不足すると壁の破損や故障の原因となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,200/税込1,320
北海道地方数量1につき1,200/税込1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物干金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする