K-19 V0 ケーブルジョイントV0 阪口製作所 44034517

ケーブルジョイントV0

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1袋(2組)断面積(mm2)(使用電線)38~60注文コード44034517品番K-19 V0
参考基準価格(税別)¥8,600販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

難燃効果で火事事故を防止します。
過剰な高温にも強さを発揮します。
長寿命でエコロジーです。

セット内容オス×2、メス×2ブラック定格電流(A)300溶接電流(A)(使用率(%)の設定値)70%:277、80%:259、90%:244、100%:232JIS規格(使用電線の種類)WCT・WNCT・WHCT・WRCT・WRNCT・WRHCT定格使用率(%)60断面積(mm2)(使用電線)38~60
注意
※二次側専用です。

商品説明動画

ケーブルジョイント V0シリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ジョイント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする