曜日別特売
RSB-4(BL) レコルト ソロブレンダー シエル recolte(レコルト) 44034684

RSB-4(BL) レコルト ソロブレンダー シエル recolte(レコルト) 44034684
RSB-4(BL) レコルト ソロブレンダー シエル recolte(レコルト) 44034684
RSB-4(BL) レコルト ソロブレンダー シエル recolte(レコルト) 44034684
RSB-4(BL) レコルト ソロブレンダー シエル recolte(レコルト) 44034684
RSB-4(BL) レコルト ソロブレンダー シエル recolte(レコルト) 44034684
RSB-4(BL) レコルト ソロブレンダー シエル recolte(レコルト) 44034684
RSB-4(BL) レコルト ソロブレンダー シエル recolte(レコルト) 44034684
RSB-4(BL) レコルト ソロブレンダー シエル recolte(レコルト) 44034684

レコルト ソロブレンダー シエル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ブルー
内容量1台注文コード44034684品番RSB-4(BL)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,950
販売価格(税別)
4,500

作ったボトルからそのまま飲める、持ち運べる!スムージーやフレッシュジュースが手軽に作れるブレンダー。
スムージーやスープを作った後は[ボトル]をタンブラーとして使えます。ダブルウォール (二層構造)で保冷効果が長持ちするうえ、結露しにくいので持ち運びにも便利。台紙をお好みのものと入れ替えられるので、オリジナルのマイボトルにアレンジする楽しみも!ボトルはダブルウォール(二層構造)で、結露しにくく保冷効果も◎透明なので台紙を入れ替え、マイボトルとしてアレンジが楽しめます。

セット内容本体・ボトル・カッター・フタ・スティック・専用レシピブック質量(kg)約0.8ブルー容量(mL)約300電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)170コード長さ(m)約1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約850×850×290
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする