大阪魂
7マーク小形六角ボルト 全ねじ 細目(鉄/クローム)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
長さ(mm)
35
35
40
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44035914
品番
M16×35
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
ねじの呼び
M16
材質
鉄
長さ(mm)
35
ねじピッチ
1.5
種別
全ねじ
寸法H(mm)
10
表面処理
クローム
寸法B(mm)
22
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル細目