ASUS TUF Gaming VG246H1A ゲーミングモニター - 24インチフルHD

商品レビューを投稿する
76日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 76日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44036127 品番VG246H1A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

23.8インチフルHD(1920×1080)IPSゲーミングモニター(リフレッシュレート100Hz)ゲーマーと没入感のあるゲームプレイのために設計されています。
ASUS Extreme Low Motion Blur (ELMB) テクノロジーにより、0.5msの応答速度(MPRT)を実現し、ゴーストを排除してシャープなゲームビジュアルを提供します。
FreeSync技術により、ゲーム中の低遅延、途切れや、ティアリングの発生を防ぐ可変リフレッシュレートを実現。
あらゆるゲームニーズに対応した専用機能「GamePlus」。

I/Oポート
HDMI(v1.4) x 2
イヤホンジャック:3.5mmステレオミニジャック
付属品HDMIケーブル、電源コード、クイックスタートガイド、保証書 仕様(取得認証)TUV Flicker-free、TUV Low Blue Light、AMD FreeSync 質量(kg)スタンド付き正味重量:3.42、スタンドなし正味重量:2.87、総重量:5.01 消費電力(W)19以下 電圧(V)(50/60Hz)100〜240 表面処理ノングレア 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スタンド付き:541.04×394.36×173.98、スタンドなし:541.04×323.26×61.37 機能(ビデオ)GameVisual : 搭載、色温度選択:搭載(4モード)、GamePlus : 搭載、HDCP : 搭載、1.4、Extreme Low Motion Blur:搭載、VRRテクノロジー:搭載(アダプティブシンク)、GameFast入力技術 : 搭載、シャドウブースト:搭載、DisplayWidget : 搭載, DisplayWidget Lite、ブルーライトフィルター:搭載 コントラスト比1300:1 液晶パネルパネルサイズ23.8、ディスプレイ表示領域(高さ×V)527.04×296.46mm、バックライトLED、視野角水平178°/垂直178°、画素ピッチ0.2745mm、最大輝度300cd/m2、最大表示色約1670万色、応答速度0.5ms(MPRT)、リフレッシュレート(最大)100Hz、フリッカーフリー搭載 最大解像度1920×1080 設計(機械)上下角度調節 (チルト): 可 (上23°〜下5°)、高さ調整 : 不可、対応VESA規格:100mm×100mm、ケンジントンセキュリティースロット:搭載 オーディオ機能スピーカー : なし RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 走査周波数デジタル信号周波数 : HDMI: 30〜120 KHz (H) / 48〜100 Hz (V) モニターサイズ23.8インチ パネル駆動方式IPS
注意
※不具合時のサポートはメーカ直接のコールセンターのサポートご対応になります。
※個人宅配送不可商品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする