大阪魂
7マーク小形六角ボルト 全ねじ 細目(鉄/ダクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(90個)
1箱(230個)
1箱(200個)
1箱(180個)
1箱(150個)
1箱(130個)
1箱(110個)
1箱(100個)
1箱(90個)
1箱(2個)
ねじの呼び
M12
M10
M12
M14
M16
長さ(mm)
35
16
20
25
30
35
40
ねじピッチ
1.25
1.25
1.5
全16種類を一覧で見る
内容量
1箱(90個)
注文コード
44036167
品番
M12×35
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
材質
鉄
長さ(mm)
35
ねじピッチ
1.25
種別
全ねじ
寸法H(mm)
8
表面処理
ダクロ
寸法B(mm)
17
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル細目