大阪魂
7マーク小形六角ボルト 全ねじ 細目(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(2個)
1箱(230個)
1箱(130個)
1箱(2個)
1箱(200個)
1箱(180個)
1箱(150個)
1箱(110個)
1箱(100個)
ねじの呼び
M16
M10
M12
M14
M16
長さ(mm)
30
16
35
20
25
30
ねじピッチ
1.5
1.25
1.5
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(2個)
注文コード
44036867
品番
M16×30
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
ねじの呼び
M16
材質
鉄
長さ(mm)
30
ねじピッチ
1.5
種別
全ねじ
寸法H(mm)
10
表面処理
生地
寸法B(mm)
22
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル細目