Panasonic(パナソニック)
スッキリ21 75A AL無FS付
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1面
回路数
26
注文コード
44037036
品番
BQWF87262
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥109,100
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
この商品は
回路数
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
プラスチック製
形状
露出・半埋込両用形
寸法(mm)
H325×W586×D75
タイプ
フリースペース付
シリーズ
スッキリパネルコンパクト21
相線式
単相3線
回路数
26
容量(A)
75
ドア
無
回路スペース
2
リミッタースペース
無