曜日別特売
CSCT2D サイクルハウス カスタマイズキット2台用 南榮工業 44037378

サイクルハウス カスタマイズキット2台用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1台注文コード44037378品番CSCT2D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

ストッパーと棚がセットになった商品です。
サイクルハウス2台用のサイクルストッパー&便利棚をセットにした、専用カスタマイズキット。使い易く便利なオプションです。
便利棚は庫内の整理整頓と空間の有効利用で小物収納に便利。
サイクルストッパーは自転車をスムーズに出し入れし易く、スタンドを立てずに自立するため、利便性が向上します。
棚パイプ取り付けで、サイクルハウスの強度アップになります。(補強/歪み対策)

用途ストッパーと棚がセットとなりサイクルハウスがより便利になります。取付可能対象SN-3 SVU、2台用 GU/SB/BK/迷彩柄耐荷重(kg)棚:約20適合サイズ車輪対応型:18~27型パイプ径(Φmm)約19寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【サイクルストッパー】調整可能×約82×33材質(パイプ)亜鉛メッキスチール寸法(幅W×奥行D)(cm)【パイプ棚】約89×30(調整可能)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※カスタマイズキットは、パイプ棚+サイクルストッパーのセット商品です。
※カスタマイズキットは、サイクルハウス組立て後に設置可能です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サイクルハウス・サイクルスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする