Panasonic(パナソニック)
スッキリ21 50A AL付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
回路数
16
10
12
14
16
18
20
22
26
6
回路スペース
0
2
4
0
全14種類を一覧で見る
内容量
1面
注文コード
44037596
品番
BQW3516
参考基準価格(税別)
¥68,000
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
シリーズ
スッキリパネルコンパクト21
タイプ
標準タイプ
ドア
無
相線式
単相3線
リミッタースペース
付
回路数
16
回路スペース
0
容量(A)
50
寸法(mm)
H325×W484×D75
材質
プラスチック製
形状
露出・半埋込両用形