Panasonic(パナソニック)
スッキリ21 60A AL付
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
回路数
24
10
12
14
16
18
22
24
26
6
回路スペース
0
2
4
0
全14種類を一覧で見る
内容量
1面
注文コード
44037788
品番
BQW3624
参考基準価格(税別)
¥85,200
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
材質
プラスチック製
形状
露出・半埋込両用形
寸法(mm)
H325×W552×D75
タイプ
標準タイプ
シリーズ
スッキリパネルコンパクト21
相線式
単相3線
回路数
24
容量(A)
60
ドア
無
回路スペース
0
リミッタースペース
付