Panasonic(パナソニック)
スッキリ21 60A AL付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
回路数
6
10
12
14
16
18
22
24
26
6
回路スペース
2
2
4
0
全14種類を一覧で見る
内容量
1面
注文コード
44037806
品番
BQW3662
参考基準価格(税別)
¥41,400
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
材質
プラスチック製
形状
露出・半埋込両用形
寸法(mm)
H325×W416×D75
タイプ
標準タイプ
シリーズ
スッキリパネルコンパクト21
相線式
単相3線
回路数
6
容量(A)
60
ドア
無
回路スペース
2
リミッタースペース
付