曜日別特売
VX213JZ2VA VX2_3 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(油用)(VX213) SMC 44037893

※9-M07-1-VX2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VX2_3 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(油用)(VX213)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個口径1/8注文コード44037893品番VX213JZ2VA
参考基準価格(税別)¥7,540販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898
ポート数2電圧(V)(Z) その他特殊オプション口径1/8仕様(A) G電気オプション(2V) ランプ付 - AC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)3使用流体材質(ボディ)(J) SUS
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする