※9-M07-1-VX2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
VX2_4 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(中真空用)(VX214)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
内容量
1個
口径
1/8
電圧(V)
(A) DC24
オリフィス径(Φmm)
5
注文コード
44038986
品番
VX214CAB
参考基準価格(税別)
¥5,340
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
口径・電圧・オリフィス径
など
500
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
2
電圧(V)
(A) DC24
口径
1/8
仕様
(B) NPT
リード線取出方法
グロメット
オリフィス径(Φmm)
5
使用流体
中真空
材質(ボディ)
(C) C37
CADデータダウンロード