VX214AAA VX2_4 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(中真空用)(VX214) SMC 44039196

※9-M07-1-VX2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VX2_4 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(中真空用)(VX214)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個口径1/8電圧(V)(A) DC24オリフィス径(Φmm)2注文コード44039196品番VX214AAA
参考基準価格(税別)¥5,340販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898
ポート数2電圧(V)(A) DC24口径1/8仕様(A) Gリード線取出方法グロメットオリフィス径(Φmm)2使用流体中真空材質(ボディ)(A) C37
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする