M12×45 7マーク小形六角ボルト 半ねじ 細目 P-1.5(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂 44039213

7マーク小形六角ボルト 半ねじ 細目 P-1.5(鉄/3価ブラック)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(70個)
長さ(mm)45
内容量1箱(70個)注文コード44039213品番M12×45
販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
ねじの呼びM12材質長さ(mm)45ねじピッチ1.5種別半ねじ寸法H(mm)8ねじ長さ(mm)30表面処理3価ブラック寸法B(mm)17頭部形状六角ねじ山種類メートル細目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
168:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする