曜日別特売
VX214EZ1D VX2_4 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(中真空用)(VX214) SMC 44039257

※9-M07-1-VX2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VX2_4 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(中真空用)(VX214)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個口径1/4電圧(V)(Z) その他特殊オプションオリフィス径(Φmm)3注文コード44039257品番VX214EZ1D
参考基準価格(税別)¥5,340販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898
ポート数2電圧(V)(Z) その他特殊オプション口径1/4仕様(-) 標準(Rc)電気オプション(1D) 特殊電圧 - DC12V - グロメットオリフィス径(Φmm)3使用流体中真空材質(ボディ)(E) C37
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする