HT-15 M.2ヒートシンク・パーツ固定用耐熱テープ アイネックス 44039417

HT-15 M.2ヒートシンク・パーツ固定用耐熱テープ アイネックス 44039417
HT-15 M.2ヒートシンク・パーツ固定用耐熱テープ アイネックス 44039417
HT-15 M.2ヒートシンク・パーツ固定用耐熱テープ アイネックス 44039417

M.2ヒートシンク・パーツ固定用耐熱テープ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード44039417品番HT-15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

パーツ固定用の絶縁・耐熱テープです。
M.2のヒートシンクを固定するときに使用できます。
絶縁性・耐熱性があるため、M.2をはじめ、様々なパーツの固定に応用できます。
柔らかい素材なので、貼り付けが簡単です。
長さは33mで余裕があります。

材質PET寸法(mm)幅10×厚さ0.05長さ(m)33耐熱温度(℃)220までRoHS指令(10物質対応)対応
注意
テープを貼り付ける場所のほこりや油分を除去してから貼ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする