大阪魂
7マーク小形六角ボルト 半ねじ 細目 P-1.5(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(50個)
1箱(75個)
1箱(70個)
1箱(55個)
1箱(50個)
1箱(40個)
長さ(mm)
70
40
45
55
60
65
70
75
90
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
44039651
品番
M12×70
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
材質
鉄
長さ(mm)
70
ねじピッチ
1.5
種別
半ねじ
寸法H(mm)
8
ねじ長さ(mm)
30
表面処理
クロメート
寸法B(mm)
17
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル細目